Beli valve hydrant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ozeki Hydrant Box Indoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Ozeki Hydrant Box Indoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Indoor hydrant box type A1 Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan.
    atribut:
    • Material: Mild Steel (steel plate) with 1 mm thickness
  2. Endlessafe Hydrant Valve (Katup Hidran)
    Mulai

    Rp429.900

    Endlessafe Hydrant Valve (Katup Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Test Pressure (BAR): 15
  3. TONATA Hydrant Valve Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TONATA Hydrant Valve Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Hydrant Valve efisien dalam memadamkan kebakaran besar.memungkinkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api dari jarak jauh.Berbahan material Brass (Kuningan) Sehingga mampu menahan beban tekanan air yang cukup tinggi dengan ketahanan hingga 16 Bar.
    atribut:
    • Body Color: Yellow
    • Handle Color: Black
    • Material: Brass
    • Type: Flange
  4. Non Brand Hydrant Vale (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp449.900

    Non Brand Hydrant Vale (Hidran Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 20x20x20
    • Color: Gold
  5. Zeki Hydrant Pillar (Pilar Hidran)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Zeki Hydrant Pillar (Pilar Hidran)
    Deskripsi:
    Terminal air damkar
    atribut:
    • Material: Body Cor/Iron Cast
    • Dimensions (cm): 60x30x31
    • Size (inch): Inlet: 4, Outlet: 2.5x2.5
    • Color: Red
  6. Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K Brass
    Mulai

    Rp409.900

    Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K Brass
    atribut:
    • Connector Inlet: Inner Thread
    • Connector Outlet: Machino Male
    • Material: Brass
  7. Ozeki Hydrant Pillar Two Way (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Ozeki Hydrant Pillar Two Way (Hidran Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Description: Main main valve & ball valve
    • Model: Machino & VDH
    • Product: Hydrant Pillar
    • Size (inch): 4 X 2.5 X 2.5
    • Type: Two way
  8. Braco Angle Hydrant Bronze Valve Machino Coupling
    Mulai

    Rp3.699.900

    Braco Angle Hydrant Bronze Valve Machino Coupling
    atribut:
    • Flange: JIS B2220-10K
    • Handwheel Material: Brass FC200
    • Packing Material: Brass NBR
  9. DIXON Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp9.899.900

    DIXON Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Manufacturer Part Number: HGV250F
    • Product Type: Single Hydrant Gate Valve,Cast Brass,8.53 lb, 2.5\"FNST Inlet x 2.5\"MNST Outlet
    • Country of Origin: China (subject to change)
    • Fitting Connection Type: NST x NST
    • Adapter Fitting_Combined: FNST MNST
    • Fitting Size (inch): 2-1/2x2-1/2
    • Inlet Fitting Type: FNST
    • Inlet Size (inch): 2-1/2
    • Outlet Size (inch): 2-1/2
    • Outlet Type: MNST
    • Valve_Subhead: Female x Male
  10. GETRA 5 Gallon Filling Machine
    Mulai

    Rp169.999.900

    GETRA 5 Gallon Filling Machine
    Deskripsi:
    Mesin pengisi galon air mineral otomatis teknologi terkini yang memiliki 3 fungsi : Mencuci, Mengisi, sekaligus Menutupnya. Cocok untuk galon ukuran 19 Liter. Body terbuat dari stainless steel untuk menjaga higienitasnya. Dilengkapi konveyor dalam tahapan proses produksinya serta UV light pada proses pengisian untuk membunuh kuman/mikroba.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Pressure (MPa): 0.6
  11. Ozeki Hydrant Box Outdoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Ozeki Hydrant Box Outdoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Outdoor hydrant box type C Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 95 x 66 x 20
    • Material: Mild Steel (iron plate) 1.2mm thickness
    • Type: Indoor Hydrant Box C Ozeki
  12. Ozeki Outdoor Hydrant Box (Lemari Hidran Luar Ruangan)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Ozeki Outdoor Hydrant Box (Lemari Hidran Luar Ruangan)
    atribut:
    • Plate (mm): 1.2 Mild Steel
    • Production Process: Dust Remover, Phosphating and Zinc Chromate Primer
    • Size (cm): 95x66x20
  13. TONATA Gate Valve Fire Hydrant (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp6.799.900

    TONATA Gate Valve Fire Hydrant (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Gate valve adalah salah satu jenis katup yang digunakan dalam sistem perpipaan untuk mengatur aliran air, dengan menggunakan prinsip kerja yang didasarkan pada penggunaan piringan berbentuk gerbang (Gate) yang bisa diangkat dan diturunkan untuk menghalangi aliran atau membuka aliran.Seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk sistem perpipaan di pabrik pembangkit listrik dan sistem air
    atribut:
    • Color: Red
    • Working Pressure (psi): 300
  14. Delta Plus Safety Work Helmet (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp379.900

    Delta Plus Safety Work Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm pengaman berkontribusi untuk melindungi kepala dan merupakan salah satu persyaratan dalam protokol keamanan di lingkungan kerja. Helm Kerja Safety Delta Plus Diamond ini adalah helm yang tepat untuk digunakan. Bentuknya yang inovatif menyerupai "topi baseball" memiliki keunggulan untuk meningkatkan penglihatan saat melihat ke atas. Juga diuji untuk pemakaian depan belakang, untuk mengurangi beban.Helm Kerja Safety Delta Plus Diamond ini sangat direkomendasikan untuk industri berat seperti perusahaan konstruksi maupun pabrik. Memiliki fitur yang dapat disesuaikan dengan mudah, warna neon dengan pita hijau yang terlihat jelas, bidang pandang yang baik dengan visor melengkung yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bekerja.
    atribut:
    • Electrical Isolation (V): up tp 1000 A.C or 1500 D.C
    • Size: Adjustable
    • Standard: EN397: 2012
    • Strap Detail: 3 Textile Straps With 8 Attachment Point
    • Suspension Strap Material: Cradle Polyamide
    • Temperature Performance (°C): -30
  15. Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
Daftar Harga valve hydrant Terbaru October 2026
TONATA Hydrant Valve Brass (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp559.900
HOOSEKI Hydrant Valve (Keran Hidran)Rp559.900
Ozeki Hydrant Valve (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp1.299.900
Ozeki Hydrant Box Indoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam)Rp2.699.900
Endlessafe Hydrant Valve (Katup Hidran)Rp429.900
TONATA Hydrant Valve Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)Rp1.599.900
Non Brand Hydrant Vale (Hidran Pemadam Kebakaran)Rp449.900
Zeki Hydrant Pillar (Pilar Hidran)Rp4.299.900
Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K BrassRp409.900
Ozeki Hydrant Pillar Two Way (Hidran Pemadam Kebakaran)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait